Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Bomann CB 967 Handstaubsauger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5871712
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     609670
EAN/GTIN:
     4004470096705
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
5.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.