Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Touch Waschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Touch Waschbecken Edelstahl
GROHE Minta Touch Waschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55302631
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31360DC1
EAN/GTIN:
     4005176343032
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Akku-/Batterietyp
CR-P2
Mousseur
Ja
Akku-/Batteriespannung
6 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,63*
€ 748,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,97*
€ 735,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,93*
€ 702,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,67*
€ 677,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,56*
€ 658,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30294DA0
ab € 482,73*
Ähnlich
Grohe
30294GL0
ab € 483,60*
Ähnlich
Grohe
30294A00
ab € 485,41*
Ähnlich
Grohe
3291800E
ab € 176,21*
Ähnlich
Grohe
31360001
ab € 392,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.