Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Schwarz, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence Schwarz, Bronze
GROHE Essence Schwarz, Bronze
GROHE Essence Schwarz, Bronze
GROHE Essence Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94812396
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30294DA0
EAN/GTIN:
     4005176488498
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
530 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
240 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
197 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
49 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Type U
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,50*
€ 650,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,24*
€ 609,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,73*
€ 574,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30294GL0
ab € 483,60*
Ähnlich
Grohe
30294A00
ab € 485,41*
Ähnlich
Grohe
3291800E
ab € 176,21*
Ähnlich
Grohe
31360001
ab € 392,42*
Ähnlich
Grohe
31360DC1
ab € 553,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.