Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-54437758
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE321XEBXXX
EAN/GTIN:
     5060198390418
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brilliantes Design in Weiß oder Schwarz – mega in Funktionalität und Zuverlässigkeit

Der neue Citizen CL-E321 vereint attraktives Aussehen, schnellen Druck und Top-Funktionen in einem kompakten, bedienerfreundlichen Gerät. Medien- und Farbbänder sind einfach wechselbar: Das Hi-OpenTM-Gehäuse öffnet um 90-Grad nach oben. Mit vollständiger Konnektivität und Druckeremulationen eignet sich der CL-E321 hervorragend für den Einsatz in Lager und Logistik sowie Internethandel und Healthcare. Nach der einfachen Inbetriebnahme ist er einfach zu bedienen und sorgt für problemlosen Betrieb. Der CL-E321 arbeitet mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 mm / Sek. bei 203 dpi im Thermotransfer- und Thermodirektdruck. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ZPL II
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
16 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.15 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2600 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
125 mm
Medienstärke
0.0635 - 0.19 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 118 mm
Maximale Medienlänge
2540 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckgeschwindigkeit
8 lpm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEWXXX
ab € 286,00*
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEBXCX
ab € 384,29*
Zubehör
Citizen Systems
3330055
ab € 45,19*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,04*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-023 K25 D100
ab € 7,18*
Zubehör
ARTDEV
ETP 090-036 K25 D105
ab € 10,94*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,28*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,31*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,82*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,43*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.