Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52903243
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     X19E00A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739595086
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Displays der X-Serie sind für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Mit wählbarer Gammakorrektur und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bieten die enhanced X-Serien Modelle ein optimales visuelles Arbeitsfeld mit exzellenter Kontrolle von Farbe, Helligkeit und Kontrastverhältnissen. Das optische NeoV™ Glas und Metallgehäuse schützen es vor Kratzern und anderen Beschädigungen und prädestinieren die X-Serie für den Einsatz in der Öffentlichkeit, Handel-, Labor- und Industrie-Anwendungen.

Wählbare Gammakurven optimieren visuell unterschiedliche Arten von Bildern. Die speziellen AG Neovo Bildeinstellungen verbessern die Wiedergabe von Farbe, Helligkeit, Schärfe und Kontrastverhältnissen und optimieren so Licht, Schatten und Schatten oder auch die Farbbalance bei der Videowiedergabe.

VIELSEITIGKEIT, PRODUKTIVITÄT UND KOMPATIBILITÄT
Visualisierung kritischer Daten gleichzeitige Interaktion mehrerer Videoquellen oder PC-Anwendungen dank vielseitiger Konnektivität einschließlich DisplayPort und HDMI sowie PIP/PBP zur Steigerung der Produktivität und Effizienz. Wählbares Seitenverhältnis und integrierte Zoomfunktion sorgen für Kompatibilität mit unterschiedlichen Videoquellen.

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT
Konzipiert für Produktlanglebigkeit im 24/7 Betrieb – geschützt mit robusten Metallgehäusen und NeoV™ Optical Glass und unter Verwendung selektierter Komponenten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
444576
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
552 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
526 mm
Paketgewicht
9300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Audioanschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
445.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
175 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
420.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6800 g
Breite (ohne Standfuß)
445.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
383.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Industriell
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Oberflächenhärte
9H
RGB-Farbraum
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,42*
€ 674,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,41*
€ 658,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
X15E00A1E0100
ab € 333,12*
Zubehör
Neovo
X19E0011E0100
ab € 509,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.