Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW
Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW
Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW
Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW
Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW
Epson TM-U950 (283): Serial, w/o PS, ECW
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5231635
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C151283
EAN/GTIN:
     8715946359120
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
2.5ST IMPACT PACKAGE PRINTER; Serial;Epson Cool White (ECW); no Power Supply
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
7196 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
195 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Ursprungsland
China
Bandlebensdauer
4500000 Millionen Zeichen
Sicherheit
UL, CSA
Anschlüsse und Schnittstellen
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232C
Standard-Schnittstellen
RS-232C
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckgeschwindigkeit
18.6 ips
Zeichengröße
1.3 x 3.1 mm
Zeichendichte
16.7 Zeichen pro Zoll
Technische Details
Gewicht (imperial)
12.3 Pfund
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
251 x 298 x 194.5 mm
Puffergröße
2 KB
Medienabmessungen (Einzelblatt)
210 x 297 mm
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI, FCC, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,36*
€ 608,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,13*
€ 607,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,27*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,68*
Zubehör
Epson
ERC31B
ab € 1,91*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.8
ab € 8,96*
Zubehör
ARTDEV
ADN708012
ab € 74,34*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,70*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,12*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,01*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,12*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,19*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,78*
Zubehör
ESEN
DK234WE30
ab € 2,85*
Zubehör
ESEN
DK234WE50
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.