Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
HPE X110 100M SFP LC LH40 Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-4789535
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD090A
EAN/GTIN:
885631160930
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anzahl Faseranschlüsse
1
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
optischer transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 231,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5830AF-48G Switch with 1 Interface Slot
HP
JC691A
€ 3.281,97*
Zubehör
HP 5830AF-96G Switch
HP
JC694A
€ 14.103,69*
Zubehör
HP 5Y Foundation Care
HP
HP8A0E
€ 700,68*
Zubehör
HP 870 Unified Wired-WLAN Appliance
HP
JG723A
€ 5.271,69*
Zubehör
HP MSR30-10 DC Router Kabelrouter
HP
JG184A
€ 1.126,12*
Zubehör
C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis
C2G
85514
€ 23,53*
Zubehör
C2G 85550 Glasfaserkabel 2 m LC OFNR Türkis
C2G
85550
€ 25,27*
Zubehör
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G
85552
€ 30,23*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 3600-24-PoE+ v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JG301B
€ 664,37*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 3600-24-SFP v2 EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG303-61001
€ 2.220,86*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 850 Unified Wired-WLAN Appliance Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 2U Grau
HP
JG722A
€ 2.058,94*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A 3600-48 Schwarz
HP
JG300A
€ 1.000,89*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A 3600-48-PoE EI L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JD328A
€ 1.409,83*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A-MSR30-20 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HP
JF802A
€ 1.870,75*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A-MSR30-40 Kabelrouter Blau
HP
JF803A
€ 1.431,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.