Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-WL40E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-WL40E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA HDMI-WL40E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA HDMI-WL40E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA HDMI-WL40E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44497880
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-WL40E
EAN/GTIN:
     8051128100587
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
HDMI-Version
1.3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
925 g
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
5 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
100587
Weitere Suchbegriffe: techly hdmi extender, whdi funktechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.