Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savio CL-49 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio CL-49 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Savio CL-49 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Savio CL-49 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41735254
Hersteller:
     Savio
Herst.-Nr.:
     CL-49
EAN/GTIN:
     5901986040446
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Bandbreite
100 MB/s
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Nylon
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.