Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q3515-LV Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q3515-LV Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis Q3515-LV Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41654221
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01044-001
EAN/GTIN:
     7331021058415
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS L3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
14.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
2.4 x
Digitaler Zoom
2 x
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
22 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
123.6 mm
Durchmesser
161.8 mm
Gewicht
1400 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Drehungswinkel
175 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
36 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
19 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 55024, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 22 A, KCC KN32 A, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 6247, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,90*
€ 1.056,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,50*
€ 1.048,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,20*
€ 1.011,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,65*
€ 978,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,33*
€ 927,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.