Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama MC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Hama MC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Hama MC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41182084
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182612
EAN/GTIN:
     4047443371560
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Hama Mäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
42 mm
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.