Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
ATEN VE607 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39284321
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE607
EAN/GTIN:
     4719264645709
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
68.6 x 49.8 x 26.9 mm
Empfängergewicht
180 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
68.6 x 49.8 x 26.9 mm
Gewicht Transmitter
180 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
9 V
Betriebsspannung (Empfänger)
9 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
2.9 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
2.9 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Audio-System
Stereo
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
VE157
ab € 72,94*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,12*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.