Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 10 TB Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38050555
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-10000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220251892
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
10000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
225 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
223 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
185.5 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
43.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, RoHS, WEEE, TAA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,28*
€ 935,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,78*
€ 924,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,96*
€ 900,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,95*
€ 882,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.