Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Manhattan 4K 2-Port HDMI Splitter, 4K@60Hz, Netzteil, HDCP 2.2, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37384945
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207591
EAN/GTIN:
     766623207591
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Verteilt ein HDMI-Signal auf mehrere Displays
Der Manhattan HDMI-Splitter verteilt 4K/UHD-Signale von einer HDMI-Quelle z. B. Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen, auf mehrere HDMI-fähige 4K/UHD-Displays.

Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen
Ideal für Messen, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen enthält dieser Splitter zudem einen integrierten Signalverstärker für maximale Reichweite - gut geeignet für Geräte, die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind. Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten, können Sie bis zu drei Splitter in Reihe schalten.

Qualitätsmaterial und einfache Installation
Dieser Splitter ist vollständig konform mit den Standards HDMI, HDCP 2.2 sowie DVI 1.0 und bietet zuverlässige Leistung mit hoher Lebensdauer. Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang), Netzteil anschließen, fertig - Treiber- oder Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
125 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
3D
Ja
Bandbreite
300 MHz
HDCP
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Zertifizierung
DVI 1.0 CTS 1.4a CE FCC RoHS2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.