Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111420 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111420 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111420 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37101324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4328*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4328*
€ 0,51503
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111240
ab € 1,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1643*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111050
ab € 2,3294*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111060
ab € 3,9655*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111070
ab € 6,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,4328*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111230
ab € 0,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111250
ab € 2,4336*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111260
ab € 5,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111270
ab € 6,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111400
ab € 0,2598*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.