Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111270 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111270 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111270 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77393760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,762*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9633*
€ 14,23633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9033*
€ 14,16493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,902*
€ 11,78338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,302*
€ 11,06938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,732*
€ 10,39108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,762*
€ 9,23678
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119170
ab € 1,1284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.