Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP ST-M16x1,5 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10660
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111010
EAN/GTIN:
     4044773177985
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP ST-M16x1,5 R7001 SGY Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Für Kabeldurchmesser 4,5 ...

10mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe dunkelgrau, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Für Kabeldurchmesser:
4.5 mm | 10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
dunkelgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, DIN-Kabelverschraubung, IPON-Verschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, SKINTOP
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32758*
€ 0,42758*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3337*
€ 0,4437*
7 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3338*
€ 0,4438*
Lager 5382
5966
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1 Tag
5280
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32633*
€ 0,50633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,08152*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6248*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,928*
Zubehör
Lapp Kabel
52109013
ab € 0,6204*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0633*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,15*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.