Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Brother PTE110VPYP1 Etikettendrucker 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36975696
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-E110VP
EAN/GTIN:
     4977766774970
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Beschriftungs-Gerät
Das Brother PT-E110VP ist ein leichtes und tragbares Beschriftungsgerät inklusive Netzadapter und Hartschalenkoffer, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, z. B. für Kabel oder Schaltschränke. Das Modell ist mit einer QWERTZ-Tastatur ausgestattet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Linienanzahl
2 Zeilen
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Schriftgröße
16, 22, 28, 42, 56
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
2015 g
Leistungen
Anzahl der Symbole
200
Anzahl Zeichen
200
Anzahl Zeichensatz
1
Bandtyp
TZe
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Anzahl Stilen
10
Unterstreichung
Ja
Schneider
Ja
Bandformaterkennung
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
Normal, Bold, Outline, Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Display
LCD
Numerisches Keypad
Ja
Display-Auflösung
128 x 16 Pixel
Steuerung
Tasten
Textzeilen
1 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Externes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
400 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenlänge
0.3 m
Unterstützte Papierbreite
3.5, 6, 9, 12 mm
Maximale Medienlänge
300 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
720 Zeichen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Anzahl der Rahmen
1
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, HRV, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Anzahl der Sprachen
20
Drucken
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
20 mm/sek
Druckfarben
Schwarz
Maximum Druckerhöhe
9 mm
Mindestdrucklänge
30 mm
Vertikaler Druck
Ja
Textausrichtung
Zentrum, Links
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZeM921
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.