Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 114550 Thermoband 45,72 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36309414
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-R4400-WT
EAN/GTIN:
     662820924159
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrollen für Preisauszeichner
Preisauszeichner Farbband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
45.72 m
Breite des Bands
50.8 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Harz
Kompatible Produkte
BMP71
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.