Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH60NW Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VH60NW Elektrische Verteilungsplatine
Hager VH60NW Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35386207
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH60NW
EAN/GTIN:
     3250616480285
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Oberfläche/Spülung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
94.5 mm
Höhe
880.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,30*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,98*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,16*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,55*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,48*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 24,02*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,43*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,94*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 312,33*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,88*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,50*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,99*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 74,21*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.