Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Manhattan 207560 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33452622
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207560
EAN/GTIN:
     766623207560
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Verteilt ein HDMI-Signal in 4K-/UHD-Qualität auf mehrere Displays
Dieser Manhattan HDMI-Splitter verteilt 4K/UHD-Signale von einer HDMI-Quelle z. B. Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen, auf bis zu acht HDMI-fähige Displays.

Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen
Ideal für Messen, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen enthält dieser Splitter zudem einen integrierten Signalverstärker für maximale Reichweite - gut geeignet für Geräte, die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind. Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten, können Sie bis zu fünf Splitter in Reihe schalten.

Qualitätsmaterial und einfache Installation
Dieser Splitter ist vollständig konform mit den Standards HDMI und HDCP 1.4 und bietet zuverlässige Leistung mit hoher Lebensdauer. Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang), Netzteil anschließen, fertig - Treiber- oder Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
142 x 54 x 21 mm
Gewicht
300 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Technische Details
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
9
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
Eingang
1
HDMI-Version
1.4
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Farbtiefe
48 Bit
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Zertifizierung
RoHS2, FCC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.