Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     820-1294676
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004791
EAN/GTIN:
     5099206065086
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech M720 Triathlon Kabellose Multi-Device Maus

Auf die Plätze, fertig, los: Bewegen Sie sich zwischen Bildschirmen und direkt durch Ihre To-Do-Liste mit der Logitech M720 Triathlon - der sportlichen Maus, die für Ausdauer, Vielseitigkeit und Komfort entwickelt wurde. Mit der EASY SWITCH-Technologie können Sie die Maus mit bis zu 3 Computern koppeln und mit einem Klick nahtlos zwischen ihnen wechseln. Mit dem zuverlässigen, hyperschnellen Scrollen können Sie durch Dokumente und Webseiten fliegen oder auf Click-to-Click-Bildläufe umschalten, wenn Sie Präzision benötigen. Diese tragbare Maus ist ein echter Sportler und für eine lange Lebensdauer ausgelegt: Die Tasten halten bis zu 10 Millionen Klicks aus. Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist, dank der verlängerten Batterielaufzeit von 24 Monaten mit einer einzigen AA-Batterie (1). Verbinden Sie die M720 Triathlon einfach kabellos über den mitgelieferten Logitech Unifying Empfänger oder über Bluetooth Smart-Technologie. Laden Sie die Logitech Options-Software herunter, um die volle Bandbreite an Personalisierungsmöglichkeiten für Ihre Logitech Maus freizuschalten.

Produktdetails:
Abmessungen: 115 x 74 x 45 mm
Gewicht (mit Batterien): 135 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (2)
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Hyperschnelles Scrollrad
Scrollrad: Gummi
Anzahl der Tasten: 8
Kompatibel mit Windows 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+, Android 5.0 oder höher, iPadOS 13.4 oder höher

(1) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(2) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(3) Auf dem iPad werden Zeigen, Klicken und Scrollen durch Aktivieren der Eingabehilfefunktion „AssistiveTouch“ unterstützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060650811
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
176 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
135 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,11*
€ 42,80*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,52*
€ 43,16*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,55*
€ 43,25*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 36,23*
€ 43,87*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,95*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 56,88*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 114,15*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 24,88*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,83*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 12,76*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 20,28*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 92,47*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 77,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.