Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic Professional Series VP2468 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32818968
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP2468
EAN/GTIN:
     779184254232
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
538.67 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
519.48 mm
Gewicht (mit Ständer)
5650 g
Breite (ohne Standfuß)
538.67 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.08 mm
Höhe (ohne Standfuß)
311.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3190 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (PowerSave)
17 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Display
LCD
Aktiver Displaybereich (B x H)
527 x 296 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
72.57 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.