Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 0450 Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel FP 0450 Elektrische Abdeckung IP66
Hensel FP 0450 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32670912
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591119746
EAN/GTIN:
     4012591119746
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
360 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,86*
Zubehör
Hensel
FP MP 20
ab € 14,89*
Zubehör
Hensel
4012591105107
ab € 8,41*
Zubehör
Hensel
68000107
ab € 0,21*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,61*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,92*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,69*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,34*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,78*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,39*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 4,99*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,76*
Zubehör
Hensel
68000051
ab € 29,98*
Zubehör
Hensel
68000050
ab € 22,88*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.