Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 0420 Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel FP 0420 Elektrische Abdeckung IP66
Hensel FP 0420 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614230
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591103882
EAN/GTIN:
     4012591103882
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
360 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,85*
Zubehör
Hensel
FP MP 20
ab € 14,81*
Zubehör
Hensel
68000107
ab € 0,21*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,73*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,88*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,60*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,31*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,79*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,53*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 4,99*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,70*
Zubehör
Hensel
68000051
ab € 29,82*
Zubehör
Hensel
68000050
ab € 23,06*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.