| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270340 Herst.-Nr.: MS16384GI-NB03 EAN/GTIN: 4047762454616 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384GI-NB03 ist eine Speichererweiterung für GIGABYTE P35W V5, welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System GIGABYTE P35W V5 kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für GIGABYTE P35W V5 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384GI-NB03 für GIGABYTE P35W V5 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | Notebook | | Kompatible Produkte | GIGABYTE P35W V5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |