Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31269839
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-HDMI4X-15
EAN/GTIN:
     8716309085380
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
  • High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Digitales Audio/Video Anschluss-Kabel. - Unterstützt Transferraten von bis zu 18 Gigabit pro Sekunde. - Erlaubt eine Bi-Direktionale Kommunikation zwischen den angeschlossenen HDMI-Geräten. - Unterstützt 3D TV mit einer Auflösung von bis zu 4096 x 2160 bei 60Hz. - Unterstützt die HDMI Ethernet Channel 100 Mbps Funktion(HEC). - Unterstützt die Audio Return Channel Technologie (HARC).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 4,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.