Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 1.8m HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 1.8m HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 1.8m HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 1.8m HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 1.8m HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31269838
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-HDMI4X-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
  • High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Digitales Audio/Video Anschluss-Kabel. - Unterstützt Transferraten von bis zu 18 Gigabit pro Sekunde. - Erlaubt eine Bi-Direktionale Kommunikation zwischen den angeschlossenen HDMI-Geräten. - Unterstützt 3D TV mit einer Auflösung von bis zu 4096 x 2160 bei 60Hz. - Unterstützt die HDMI Ethernet Channel 100 Mbps Funktion(HEC). - Unterstützt die Audio Return Channel Technologie (HARC).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.