| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30632622 Herst.-Nr.: 465330 EAN/GTIN: 4006226037758 |
| |
|
| | |
| Was ist die Actiroll Rumble? Die Actiroll Rumble - made in Germany - ist die erste luftgefüllte und zugleich harte Rolle, die als Regenerationstool bei Selbstmassage und –entspannung verwendet wird. Die Actiroll kann leicht und stufenlos mit der beigelegten Handpumpe auf unterschiedliche Härtegrade eingestellt werden. Damit ist die Actiroll perfekt, um neue Progressionen in der Anwendung zu erreichen und mit unterschiedlichen Personen und Anforderungen zu arbeiten. Die Luftfüllung bei zugleich hart bleibender Oberfläche des Produkts bewirkt einen absorbierenden (nachfedernden) Effekt. Dadurch wird es möglich, schmerzfrei und ohne Verletzungsgefahr auch über Gelenke und Wirbelkörper zu rollen. Der Massageeffekt ist durch die großen Noppen punktuell und tiefgehend. Wie wird die Actiroll eingesetzt? Bei der Massage unter Einsatz des eigenen Körpergewichts können vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Die Durchblutung des ganzen Körpers kann somit gefördert werden. Mit den großen Noppen bietet sie noch stärkeren und tiefergehenden Massageeffekt. Die Actiroll Rumble ist widerstandsfähig, langlebig und platzsparend einzusetzen. Einsatzbereich: Faszienfitness, in Training und Therapie Das Material ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar. Inkl. Pumpe zur individuellen und stufenlosen Einstellung des Härtegrades. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 900 g | Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Technische Details | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Material | PVC |
|
| | |
| | | |
| |