Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PJ-722 POS-Drucker 203 x 200 DPI Kabelgebunden Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PJ-722 POS-Drucker 203 x 200 DPI Kabelgebunden Thermodruck Mobiler Drucker
Brother PJ-722 POS-Drucker 203 x 200 DPI Kabelgebunden Thermodruck Mobiler Drucker
Brother PJ-722 POS-Drucker 203 x 200 DPI Kabelgebunden Thermodruck Mobiler Drucker
Brother PJ-722 POS-Drucker 203 x 200 DPI Kabelgebunden Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30314115
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ-722
EAN/GTIN:
     4977766752466
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, ESC/P-P, ESC/P_B
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
6 MB
RAM-Kapazität
32 GB
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, MSI, PostBar, U.P.C.
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kompatible Betriebssysteme
Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 200 DPI
Druckgeschwindigkeit
8 Seiten pro Minute
Sonstige Funktionen
Speichermedien Typ
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PARH600
ab € 39,77*
Zubehör
Brother
PARC600
ab € 49,66*
Zubehör
Brother
PACD600WR
ab € 18,12*
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,16*
Zubehör
Brother
PACM500
ab € 85,68*
Zubehör
Brother
PAPG600
ab € 39,41*
Zubehör
Brother
PAPG001
ab € 40,11*
Zubehör
Brother
PARC001
ab € 70,34*
Zubehör
Brother
PARB001
ab € 14,59*
Zubehör
Brother
PACC500
ab € 6,15*
Zubehör
Brother
PABT002
ab € 98,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.