Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HG-SW28 Faltrohr 2,8 cm Polyamid


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HG-SW28 Faltrohr 2,8 cm Polyamid
Hellermann Tyton HG-SW28 Faltrohr 2,8 cm Polyamid
Hellermann Tyton HG-SW28 Faltrohr 2,8 cm Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0326049
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Sehr flexibel und lange Lebensdauer
    - Gute Abriebfestigkeit
    - Hochschlagfest und formbeständig
    - Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
    - Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
    - Selbstverlöschend nach UL94V2
    - Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
    - Farben: Schwarz (UV-beständig); Grau (RAL 7031) auf Anfrage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Gewicht
2500 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 3,66*
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,1964*
€ 3,9964*
1000
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 4,00*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,03*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 4,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 3.660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,11*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.