Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 500N -40-120°C HG-SW28-PA6-BK(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     262-B566J48
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11105
EAN/GTIN:
     4031026302287
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Wellrohr Ø28mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 500N -40-120°C HG-SW28-PA6-BK(25)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
500 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
22.8 mm mm
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 3,69*
Lager 262
1000
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 4,03*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,05*
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,1864*
€ 4,0564*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 4.030,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,87*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.