| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30067968 Herst.-Nr.: AS15562 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | Deskjet 1000, 1010, 1050 J410, 1050A J410, 1051A J410, 1055 J410, 1056 J410, 1510, 1512, 1513, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 2510, 2514, 2540, 2542, 2544, 3000, 3050 J610, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 4502, 5530; Officejet 2620, 2622 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Volumen Farbtinte | 3 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 165 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, astar druckerpatrone, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |