Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62651 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62651 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 62651 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 62651 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 62651 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29295088
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62651
EAN/GTIN:
     4043619626519
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter dlock
Mit diesem Konverter von Delock können Sie Ihr optisches Laufwerk mit Slim SATA Anschluss über die USB Schnittstelle betreiben. Dazu können Sie den Konverter direkt an der Rückseite des Laufwerks befestigen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: usb sata adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.