Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50537 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50537 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Qoltec 50537 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Qoltec 50537 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Qoltec 50537 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Qoltec 50537 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28497666
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50537
EAN/GTIN:
     5901878505374
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 63.7 x 20 mm
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
1.3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Bandbreite
225 MHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576i, 720i, 1080i
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.