Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE106D Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE106D Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE106D Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27049786
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE106D
EAN/GTIN:
     3250616452046
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
6
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,67*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ723
ab € 5,70*
Zubehör
Hager
VZ759
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
VZ413
ab € 1,00*
Zubehör
Hager
VZ745
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.