Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB31ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB31ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB31ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27044196
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31ES
EAN/GTIN:
     3250617620659
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ00MM
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
FZ24MMO
ab € 61,33*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,21*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,26*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,31*
Zubehör
Hager
FZ745SH
ab € 4,68*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,91*
Zubehör
Hager
FZ900
ab € 24,07*
Zubehör
Hager
K53
ab € 3,05*
Zubehör
Hager
KS18A
ab € 13,16*
Zubehör
Hager
U84LU
ab € 86,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.