Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K53 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K53 Elektrischer Kontakt
Hager K53 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25878403
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K53
EAN/GTIN:
     4010330710186
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Hauptleitungsklemme
Hutschienenadapter
Sammelschienenverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Querschnitt
7 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
7 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
6 mm²
Stromstärke
35 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K54K
ab € 7,17*
Ähnlich
Hager
KT07B
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.