Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U84LU Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager U84LU Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Hager U84LU Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27052613
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LU
EAN/GTIN:
     3250616100060
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
324 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
FZ362
ab € 21,72*
Zubehör
Hager
FZ851M
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.