Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62626 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62626 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 62626 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 62626 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 62626 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27015380
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62626
EAN/GTIN:
     4043619626267
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Mit diesem Konverter von Delock können Sie ein SATA Geräte über den Micro USB oder USB Pin Header Anschluss mit Ihrem Raspberry Pi verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.