Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12033 Sirene Drahtlose Sirene Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12033 Sirene Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
Lupus Electronics 12033 Sirene Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
Lupus Electronics 12033 Sirene Drahtlose Sirene Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26996831
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12033
EAN/GTIN:
     4260195432925
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Klebeabroller
Klebebandabroller
Die neue drahtlose Außensirene V2 Die drahtlose LUPUSEC-XT Außensirene V2 sollte bei keiner Alarmanlage fehlen! Diese kann nun wahlweise auch per 9V Netzteil betrieben werden. Sehr auffällig und weithin sicht- und hörbar wird durch sie ihr Eigentum im Notfall verteidigt. Die 110dB laute Sirene sorgt für Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Das ausgefeilte hochwertige vor äußeren wettereinflüssen geschützte Gehäuse vereinigt die notwendige Auffälligkeit mit modernem sachlichen Design. Die neue Außensirene V2 passt optimal zu verschiedensten Haustypen von Alt bis Neu. Auch dieses Zubehörteil ist batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann sie an jeder Wand oder Decke einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig - alternativ aber möglich. Einfach die Sirene über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten. Einfache Einstellungsmöglichkeit über den Webserver: Die neue Außensirene V2 kann einfach über den Webserver (der XT2) der Smarthome Alarmanlage eingestellt werden. Hierzu finden Sie im Menü Snesoren -> Geräte -> Den Menüunterpunkt "Erweiterte Einstellungen". In diesem lässt sich die Lautstärke und das Blitzlicht der Sirene in unterschiedlichen Zuständen des Alarmsystems einstellen. Das große LUPUSEC Produktuniversum: Für die LUPUSEC Alarmanlage ist ein großes Sortiment an Sensoren verfügbar. So können Rauch- Gas- und Wassermelder, Netzwerkkameras, Dual-Bewegungsmelder, Riegelschaltkontakte, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
83.5 x 205 x 316.8 mm
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Outdoor
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
110 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Produktfarbe
Weiß
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
D
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.