Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130B11P1-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130B11P1-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 130B11P1-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26974673
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P1-E
EAN/GTIN:
     4250184131755
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 24 port
  • 19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger mit 24 Einzelmodulen C6Amodul 180°
    - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
    - Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
    - Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück des C6Amodul
    - zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich
    - Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
    - inkl. 30 cm Erdungskabel
    - alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3an
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.569,47*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,58*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,08*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,64*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,673*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,15*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,94*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,55*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,76*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,38*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,44*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
€ 6,544*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
€ 6,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.