|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-130B11-E Herst.-Nr.: 130B11-E EAN/GTIN: 4250184132646 |
| |
|
|  |  |
 | Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45Einbauform: MC Modul, Kabelzuführung 180°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | ja | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | AWG-Bereich: | 26 | 22 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IDC Anlegewerkzeug, Modularbuchsen, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, modul werkzeuge, westernstecker rj45, RJ45 Buchse, Jack, Modul, Cat.6A Modul, Kat.6A Modul, Cat.6A Jack, Kat.6A Jack, Cat.6A Buchse, Kat.6A Buchse, Cat.6A Anschluss, Kat.6A Anschluss, BTR Modul, RJ45 Jack, RJ45 Modul |
|  |  |
| |