Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Artikel-Nr.:
     C9051-1309A0-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A0-I
EAN/GTIN:
     4250184106616
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AV over IP geeignet, vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen , Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, 19 Zoll Modulträger, E-DAT modul REG, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM , Einbauform Keystone: Keystone Anschlussdosen, Keystone Abdeckplatten, 19 Zoll Modulträger für Keystone, Keystone AP-Gehäuse, Unterflur Subway Keystone, Keystone REG IP20, Industry Einbauflansch EBK
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, RJ45 Kupplung, RJ45-RJ45, Inline-coupler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130863-E
€ 14,51*
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
€ 6,87*
Zubehör
Metz Connect
130450440101-E
€ 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.