Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1H85G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1H85G Rack Zubehör
LogiLink SF1H85G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26774290
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1H85G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
  • Gewicht: 5kg
    - Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 430x800mm Stellfläche
    - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 100 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
4950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1H15B
ab € 55,48*
Sonstiges
LogiLink
SF1H15G
ab € 58,21*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45B
ab € 39,12*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45G
ab € 39,68*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65B
ab € 43,74*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65G
ab € 44,53*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85B
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.