Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1H15G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1H15G Rack Zubehör
LogiLink SF1H15G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26774291
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1H15G
EAN/GTIN:
     8698800001277
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
  • Gewicht: 6kg
    - Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 430x1000mm Stellfläche
    - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 100 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
5950 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1H15B
€ 72,25*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45B
€ 52,06*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45G
€ 55,94*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65B
€ 58,48*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65G
€ 59,93*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85B
€ 65,41*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85G
€ 69,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.