| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-32671049 Herst.-Nr.: SF1H65B EAN/GTIN: 8698800001246 |
| |
|
| | |
| Der Schwerlast-Fachboden kann in alle 19" Standschränke mit vorderer und hinterer 482,6 mm (19")-Ebene eingebaut werden. Für eine hohe statische Belastbarkeit von max. 100 kg.
- Gewicht: 4kg - Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 430x600 mm Stellfläche - 1,5 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 100 kg - Inklusive Befestigungssatz - Farbe: RAL 9005 Schwarz Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 483 mm | | Tiefe | 600 mm | | Höhe | 435 mm | | Gewicht | 3950 g | Merkmale | Typ | Regalboden | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Höchstgewichtskapazität | 100 kg | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, logilink rack zubehör, rack zubehör, fachboden stahl, Komponent |
| | |
| |