Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200466 Herst.-Nr.: 33243 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 60 g/m², der erste Durchschlag rosa mit einer Grammatur von 53 g/m² und der zweite Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m². Beide Durchschläge besitzen eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 600 Blätter | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Produktfarbe | Pink, Weiß, Gelb | Sonstige Funktionen | Chloridtyp | ECF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 99,97* | € 131,79* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 105,25* | € 134,81* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Karton | € 5,99* | ab € 102,69* | € 135,31* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Karton | € 5,87* | ab € 107,35* | € 136,60* | | | | | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 114,66* | € 145,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,16662* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|