Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerpapier, A4, 3-fach, 60g/m², 600 Blatt, blanko, weiß/rosa-gelb


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766079
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33243
EAN/GTIN:
     4004360332432
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 60 g/m², der erste Durchschlag rosa mit einer Grammatur von 53 g/m² und der zweite Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m². Beide Durchschläge besitzen eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Format:
304,8 x 240 mm (12 Zoll), A4
Grammatur:
60/53/57 g/qm
Ausführung:
3-fach, SD, blanko, LP
Packungsinhalt:
600 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, vokabelheft lineatur 53, Endlos-Papier, Inkjet-Computerpapier, Inkjetendlospapier, Inkjet-Endlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 100,11*
€ 133,39*
Lager 690
27
pro Karton
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 143,55*
11 Tage
18
pro Karton
€ 5,87*
ab € 112,31*
€ 145,51*
pro Karton
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 147,58*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 114,21*
€ 147,58*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 143,55*
€ 170,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 133,65*
€ 159,04
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 126,84*
€ 150,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 116,60*
€ 138,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 110,88*
€ 131,95
pro Karton
1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,1848* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.