Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-BP0003 Herst.-Nr.: BP0003 EAN/GTIN: 4052792030464 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Beamerhalterung, weiß" von LogiLink Die LogiLink Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Druckguss-Legierung und hält bis zu 15 kg schwere Projektoren durch eine Schraubverbindung mit einen Durchmesser von 18–31 cm. Der Kabel-Montagekanal sorgt für Ordnung. Die Halterung kann bis zu 25° geneigt und um 360° geschwenkt werden. Sie ist für Flachdecken geeignet und wird mit den benötigten Montagematerialien für eine einfache Montage geliefert. Und so einfach wird die Beamerhalterung montiert: https://youtu.be/g06lx9OImOw Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 83024190 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Höhe | 220 mm | | Tiefe | 310 mm | | Verpackungsbreite | 285 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 90 mm | | Paketgewicht | 1750 g | Leistungen | Befestigungstyp | Zimmerdecke | | Höchstgewichtskapazität | 15 kg | | Produktfarbe | Weiß | | Anpassbarer Arm | Ja | | Swivel Winkel | 360 ° | | Neigungswinkelbereich | 0 - 25 ° | | Anpassbar | Ja | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 15,55* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,79* | € 22,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,19* | € 23,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,03* | € 23,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,63* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|